電圧(V)AC100-242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49
RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)24.9
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3890
従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88
消費電力(W)13.6
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2000
従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)13.6
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2000
従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.1
電圧(V)AC100専用
配光角度(°)30
近接限度距離(m)0.1
材質本体:鋼板 白塗装
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
色白
取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨・防湿形
電圧(V)AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)50×62
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
仕様LED交換可、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高74
色白
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振90°・回転360°
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高65
タイプフランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
取付場所天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
高さ(mm)63
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)3.8
寸法(Φmm)50
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(無線調光)
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
径(Φmm)85
首振角度(°)片側のみ30・回転350
埋め込み深さ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光/調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)85
首振角度(°)片側のみ30・回転350
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光/調光
取付可能天井厚(mm)5~25
径(Φmm)115
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光/調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
仕様ランプ付LED交換可、グレアレスコーン、調光器併用不可
径(Φmm)85
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)106
エネルギー消費効率(Lm/W)47.6
光源寿命40000時間
容量(VA)7
配光角度(°)70
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)200
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形
材質枠:アルミ板 白塗装
径(Φmm)116
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
埋め込み深さ(mm)100
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
従来光源40W形
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)52.3
演色指数(Ra)82
従来光源40W形
径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット40形/20形用
材質本体:プラスチック白
色白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式照明器具(電源ユニット)より給電
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242
ランプランプ別梱包
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプランプ別梱包
電圧(V)AC100~242
色(本体)白
材質本体:鋼板 白塗装
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
配光角度(°)配光角:70-60
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
電圧(V)AC100~242
ランプランプ別梱包
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
径(Φmm)60
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ30・回転350
埋め込み深さ(mm)98
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
径(Φmm)60
レンズ制御レンズ付
埋め込み深さ(mm)98
光源寿命40000時間
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)12
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
径(Φmm)60
首振角度(°)片側のみ30・回転350
埋め込み深さ(mm)98
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)60
レンズ制御レンズ付
埋め込み深さ(mm)98
光源寿命40000時間
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)60
レンズ制御レンズ付
埋め込み深さ(mm)98
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)60
レンズ制御レンズ付
埋め込み深さ(mm)98
光源寿命40000時間
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)12
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
寸法(mm)吊高39
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)47×86
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
寸法(mm)吊高39
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)47×86
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
配光角度(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
寸法(mm)吊高39
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)47×86
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
配光角度(°)14
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)23
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1260
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.5
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)202
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1260
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)155
電圧(V)AC100専用
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)□155
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
関連キーワード