171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
特価
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様ランプ付LED交換可、グレアレスコーン、調光器併用不可 径(Φmm)85 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)106 エネルギー消費効率(Lm/W)47.6 光源寿命40000時間 容量(VA)7 配光角度(°)70 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)200 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源40W形
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)86 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)111 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源40W形
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.2 エネルギー消費効率(Lm/W)52.3 演色指数(Ra)82 従来光源40W形
1台
7,690 税込8,459
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/狭角
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
1台
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高74 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 首振90°・回転360° 直径×長さL(Φmm×mm)60×98 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 近接限度距離(m)0.1
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高65 タイプフランジタイプ 直径×長さL(Φmm×mm)60×98 取付場所天井付・壁付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 近接限度距離(m)0.1
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形 材質枠:アルミ板 白塗装 径(Φmm)116 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 埋め込み深さ(mm)100 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 従来光源40W形
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)85 首振角度(°)片側のみ30・回転350 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

径(Φmm)115 首振角度(°)片側のみ75・回転360 埋め込み深さ(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 光源色電球色・温白色・昼白色 連結数~15台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.7 容量(VA)42 光束(Lm)4750 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 容量(VA)37 光束(Lm)4150 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 容量(VA)35 光束(Lm)3450 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 容量(VA)38 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 容量(VA)46 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 容量(VA)46 光束(Lm)5300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数~13台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様LED交換可 材質カバー:綿糸 生成り 直径(Φmm)300 高さ(mm)290 タイプ上面一部開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.9 容量(VA)9 光束(Lm)340 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)90 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 容量(VA)42 光束(Lm)4500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516 幅(mm)516 高さ(mm)127 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 容量(VA)38 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 容量(VA)37 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.2 容量(VA)35 光束(Lm)3850 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ