79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)出:120 取付A03/B01/E08 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 寸法(Φ×高さH)(mm)120×120 光源白熱灯60W相当 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光源寿命40000時間 容量(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)375
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
RoHS
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED足元灯
RoHS
マット敷工法使用可能
材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット) 器具:黒 消費電力(W)1 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)8 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□50 適合壁厚(mm)5~25 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)□60 電源容量(VA)3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)8 調光の可否非調光
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防湿灯(ブラケット)
RoHS
取付A03/E08 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 光源白熱灯60W相当 寸法(Φ×mm)150×出59 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)24 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ダウンライト)
RoHS
仕様下面カバー付 材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明 取付A01/G02 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.7 寸法(Φmm)116 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプ 埋め込み深さ(mm)110 光源寿命40000時間 容量(VA)8 点灯保持時間点灯保持時間60秒 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)32 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)3600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

消費電力(W)38 仕様プルスイッチ付 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)270 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様LED交換可 付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径□115 埋込深36 出14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1 ランプランプ付 色温度(K)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)2.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)1 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)1.3 調光の可否非調光
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

色温度(K)2700 電圧(V)AC100 色(本体) 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様LED交換可、埋込必要深180mm 材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体)ステンレスヘアライン 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ(mm)125 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED交換可 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



調光の可否 ランプランプ付 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 仕様傾斜天井使用可能 保護構造防雨・防湿形 LEDLED交換可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED交換可 材質カバー:綿糸 生成り 直径(Φmm)300 高さ(mm)290 タイプ上面一部開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.9 容量(VA)9 光束(Lm)340 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)90 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷


仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10 質量(kg)0.2
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED防災照明
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト
エコ商品
定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様LED交換可 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)12 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 調光の可否 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%) 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini
エコ商品、RoHS
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。 取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付天井・壁(横向)・床付兼用 電圧(V)AC100/200/242兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調色調光(PWM調色調光)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)