157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 径(Φmm)92 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.5 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)14 光源寿命40000時間 容量(VA)9 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯40W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)2.5 ランプランプ付 光源色キャンドル色 容量(VA)5 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)20000 調光の可否 従来光源白熱灯25W相当
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.8 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 径(Φmm)115 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)23.7 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源FHT42W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)150 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット) タイプ高気密SB形 径(Φmm)62 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 埋め込み深さ(mm)63 光源寿命50000時間 容量(VA)10 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 パネル拡散パネル付 調光の可否非調光 傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット/非調光/LED交換不可
エコ商品
電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)140×265 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)165 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
取付壁面取付専用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)115×255 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.4 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)159 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、受注生産品、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白(集光タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(PWM調光)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白(集光タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
電圧(V)AC100専用 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
定格電圧AC100V専用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付天井・壁(横向)・床付兼用 電圧(V)AC100/200/242兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調色調光(PWM調色調光)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100-242 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)Azure色~2700 光色Azure色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調色調光(PWM調色調光)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 調光の可否 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9 色温度(K)2700 容量(VA)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)62 寸法(Φmm)280 埋め込み深さ(mm)196 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)250 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)137 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.8 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ