521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED専用調光器
定格電圧(V)AC100300A用 仕様LED専用、3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 質量(kg)0.2 容量(VA)300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED専用調光器
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20 質量(kg)0.2 連結数使用可能台数 12台まで
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/無線調光
エコ商品
高さ(mm)63 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)3.8 寸法(Φmm)50 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)2.5 ランプランプ付 光源色キャンドル色 容量(VA)5 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)20000 調光の可否 従来光源白熱灯25W相当
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様LED交換可、傾斜天井使用可能 長さ(mm)120 幅(mm)120 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 器具・セットセット品 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5 光源寿命20000時間 容量(VA)10 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)5~100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源白熱灯60W相当(E26)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可 タイプバッフルタイプ 径(Φmm)84 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 定格寿命(時間)30,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 容量(VA)8 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 光束(Lm)390 配光角度(°)配光角:18 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)20~100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 消費電力(W)13 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 容量(VA)23 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯100W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光の可否 ランプランプ付 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 仕様傾斜天井使用可能 保護構造防雨・防湿形 LEDLED交換可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 従来光源白熱灯60W相当
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様LED交換可 材質カバー:綿糸 生成り 直径(Φmm)300 高さ(mm)290 タイプ上面一部開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.9 容量(VA)9 光束(Lm)340 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)90 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 高さ調節吊高さ調節可能 従来光源白熱灯100W相当
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 調光の可否 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED交換可 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)12 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可 材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入) 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
42,900 税込47,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 高さ調節吊高さ調節可能 従来光源白熱灯60W相当
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様LED交換可、埋込必要深180mm 材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体)ステンレスヘアライン 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)