カテゴリ

  • 空調・電設資材(38)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(3)
  • ODELIC(オーデリック)(596)
  • Panasonic(パナソニック)(465)
  • オーム電機(250)
  • コイズミ(小泉成器)(223)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(68)
  • 東京メタル(68)
  • 山田照明(67)
  • アイリスオーヤマ(59)
  • ELPA(58)
  • 日機(51)
  • エスコ(41)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(35)
  • 日動工業(32)
  • 大河商事(28)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • STE(エス・ティー・イー)(23)
  • ハタヤリミテッド(22)
  • 東芝ライテック(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led電球 5w」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)
LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明/調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
シックペンダントライト 1灯 DAIKO(大光電機)シックペンダントライト 1灯DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
グレー金具真鍮色メッキ色温度(K)2700光源色電球色塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装
部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光DAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)5光源寿命20000時間容量(VA)10光色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源白熱灯60W相当(E26)
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯40W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯40W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可材質カバー:綿糸 生成り直径(Φmm)300高さ(mm)290タイプ上面一部開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.4取付場所直付専用ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.9容量(VA)9光束(Lm)340高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90調光の可否従来光源白熱灯40W相当
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯40W相当調色の可否
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)6.5質量(kg)0.3プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)器具:460RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)6.5質量(kg)0.3プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80光源LED電球(昼白色)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光束(Lm)器具:530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)4.9質量(kg)0.2プラスチック:白直径(Φmm)90高さ(mm)140光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光束(Lm)器具:485RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4質量(kg)0.6高さ(mm)195×165色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。消費電力(W)4.4(E26)光源色昼白色材質プラスチック/乳白色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
アウトドアライン照明 DAIKO(大光電機)アウトドアライン照明DAIKO(大光電機)
9,490税込10,439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
人感センサー付アウトドアローポール DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアローポールDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)5.6光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)390明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアローポール DAIKO(大光電機)アウトドアローポールDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
光源寿命40000時間
アウトドアアプローチ灯 DAIKO(大光電機)アウトドアアプローチ灯DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白長さ(mm)125幅(mm)125質量(kg)1.6高さ(mm)180電圧(V)AC100消費電力(W)6.1光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)580明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K演色指数(Ra)83
人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアライトDAIKO(大光電機)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
スポットライト DAIKO(大光電機)スポットライトDAIKO(大光電機)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ペンダント DAIKO(大光電機)小型ペンダントDAIKO(大光電機)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ペンダント DAIKO(大光電機)ペンダントDAIKO(大光電機)
16,900税込18,590
1個
5日以内出荷
ダウンライト DAIKO(大光電機)ダウンライトDAIKO(大光電機)
4,990税込5,489
1個
5日以内出荷
小型シーリング DAIKO(大光電機)小型シーリングDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
キッチンスポット DAIKO(大光電機)キッチンスポットDAIKO(大光電機)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
仕様スイッチ付(点滅)幅(mm)105質量(kg)0.6高さ(mm)180タイプ白熱灯60W相当消費電力(W)4.9定格電圧(V)AC100角度(°)首振外向のみ90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)9光束(Lm)230適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K出しろ(mm)220演色指数(Ra)80
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から3日以内出荷
光源寿命40000時間
LEDスタンドライト DAIKO(大光電機)LEDスタンドライトDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
口金E26電球の種類LED消費電力(W)6.8色温度(K)2800LEDランプ調光不可光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ