カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • エスコ(79)
  • 日動工業(75)
  • 東和制電工業(TOWA)(30)
  • ELPA(18)
  • 東京メタル(15)
  • ストア・エキスプレス(15)
  • DNライティング(14)
  • オーム電機(12)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • オーツカ光学(9)
  • 岩崎電気(8)
  • 神保電器(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • マリンテック(8)
  • 三菱電機(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led100w」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,198税込2,418特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100DAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
径(Φmm)115首振角度(°)片側のみ75・回転360埋め込み深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtype DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtypeDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明径(Φmm)112首振角度(°)片側のみ30・回転360埋め込み深さ(mm)117光源寿命30000時間RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1
部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/スイッチDAIKO(大光電機)
7,588税込8,347
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当DAIKO(大光電機)
7,690税込8,459
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)4.2エネルギー消費効率(Lm/W)52.3演色指数(Ra)82従来光源40W形
ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当DAIKO(大光電機)
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形材質枠:アルミ板 白塗装径(Φmm)116規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.2埋め込み深さ(mm)100容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100従来光源40W形
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら