カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(97)
- バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(280)
- Panasonic(パナソニック)(259)
- ハーフェレ(112)
- ODELIC(オーデリック)(105)
- RS PRO(105)
- オーム電機(101)
- コイズミ照明(78)
- マリンテック(52)
- ボウエキ(BOUEKI)(43)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- ELPA(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- サイバーストーク(37)
- DNライティング(32)
- MAC8(マックエイト)(32)
- 日動工業(31)
- 東芝(30)
- 東和制電工業(TOWA)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
グリーン購入法適合(28)
「led5」の検索結果
特価

LED5灯シャンデリア(6畳用)
DAIKO(大光電機)¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。配線器具にアダプターを挿し込み設置するクイック取付式。工具は一切不要で、ご家庭で簡単に取付可能です。特記クイック取付式、LED交換不可、調光器併用不可材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径500×高さ119質量(kg)2.8消費電力(W)34.5スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)5灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)3200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 - 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深70質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)7ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)12配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)カットオフアングル-従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
LED屋外スパイクライト
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から6日以内出荷LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7地上高さ(mm)322演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷LED交換可能 首振片側のみ30°・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト(ホーニング)寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)5.7ランプ別売電源(AC)100VRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83/93調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2色黒電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2色白電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷LED交換可能 首振片側のみ30°・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン: 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質アルミ ▼塗装寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)5.7ランプ別売電源(AC)100VRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83/93調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷LED交換可能 下面カバー付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 傾斜天井にも使用可能 防雨形 - 枠:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:アクリル 透明 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深72質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)5ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)8配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)カットオフアングル-従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7色白電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LED屋外アウトドアライト
DAIKO(大光電機)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25【mm】RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外アウトドアライト
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.3m 取付可能天井厚5~25【mm】RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:質量(kg)1.4色白電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)質量(kg)0.3色黒寸法径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)5.7取付場所温度保護機能付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)80.7光源寿命60000時間容量(VA)9配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)460調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1色白電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000光源寿命40000時間容量(VA)22光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】色白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付色黒電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否○エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000光源寿命40000時間容量(VA)22光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間50,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.2m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.8色白(ホワイト93)寸法径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)16ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)26配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯200W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150質量(kg)1.6電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4色シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応エコロジー商品省エネ