曜日別特売

LED5灯シャンデリア(6畳用)

LED5灯シャンデリア(6畳用) - DAIKO(大光電機)

マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。配線器具にアダプターを挿し込み設置するクイック取付式。工具は一切不要で、ご家庭で簡単に取付可能です。

特記
クイック取付式、LED交換不可、調光器併用不可
材質
鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)
寸法(mm)
直径500×高さ119
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
34.5
スイッチ
プルスイッチ
ランプ
LEDユニットフラット形(Φ70mm)5灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:92.7
光源寿命
40000
光色
電球色(2700K)
定格光束(lm)
3200
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※傾斜天井・堀込天井・船底天井・サオブチ・格子天井、や天井強度不足の天井には取付できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80861920DXL-81404
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする