カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(54)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • 三菱電機(2,441)
  • Panasonic(パナソニック)(2,350)
  • ODELIC(オーデリック)(236)
  • 東芝ライテック(202)
  • 岩崎電気(93)
  • コイズミ照明(84)
  • ENDO(遠藤照明)(38)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • MTO(24)
  • 日動工業(22)
  • 山田照明(18)
  • ハタヤリミテッド(15)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(15)
  • オーム電機(14)
  • TRUSCO(14)
  • EPSON(12)
  • 日機(10)
  • OSRAM(オスラム)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm4000」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • ベースライト/FL40W形 埋込タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形 埋込タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
  • LED多目的灯・キッチンライト 8畳用 DAIKO(大光電機)

    LED多目的灯・キッチンライト 8畳用

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
  • LED多目的灯・キッチンライト DAIKO(大光電機)

    LED多目的灯・キッチンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間
  • 間接光付シーリングライト DAIKO(大光電機)

    間接光付シーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。
    用途居室や寝室の印象を変える照明です。時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯調光率(%)5~100調光の可否○調色の可否○
  • シャンデリア DAIKO(大光電機)

    シャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
  • キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機)

    キッチンライト/ベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
    消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 間接配光切替 調色調光シーリング DAIKO(大光電機)

    間接配光切替 調色調光シーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    取付クイック取付式電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光演色性(Ra)93
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • シーリング DAIKO(大光電機)

    シーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)

    LEDシャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500

    DAIKO(大光電機)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト DAIKO(大光電機)

    シーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
    材質プラスチック・布色布ナチュラル色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色調光率(%)5~100調光の可否○調色の可否○
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
    長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)14電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4容量(VA)35光束(Lm)3450LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
    長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機)

    ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバー

    DAIKO(大光電機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100色(本体)シルバーサテン
  • LED間接照明 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角40°

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)配光角度(°)40光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 灯具本体 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト 灯具本体 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア DAIKO(大光電機)

    シャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
    色ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:6灯-3灯-3灯-0消費電力(W)39色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.6LEDLEDユニットフラット形6.5W(GX53-1)×6灯塗装銅板・銅管:黒塗装灯数6演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4200適用畳数~10畳用
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:
    質量(kg)1.4色白電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 8畳用 DAIKO(大光電機)

    LEDシーリングライト 8畳用

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。 長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
    適合~8畳演色指数(Ra)83電球の種類LED適用畳数8畳
  • ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷から46日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明用器具/楽調/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/楽調/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否可
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
    長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5容量(VA)38光束(Lm)4400LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • 心地いいあかり 10畳用 DAIKO(大光電機)

    心地いいあかり 10畳用

    DAIKO(大光電機)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    癒しに特化した光を演出する3つの点灯パターン。 全灯時はリビングに必要な明るさにキャンドル色の上部間接光をプラス。下点灯時作業に必要な光、上点灯時はムードあるキャンドル色の光がくつろぎ感を高めます。
    仕様プルレススイッチ付適合~10畳材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)質量(kg)4.9消費電力(W)89適合範囲~10畳色温度(K)(キャンドル色)2000、(電球色)2700点灯方式点灯11段切替(点灯1・直接光のみ~点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)~点灯1・5%~調光10・100%-0)光源色電球色、キャンドル色エネルギー消費効率(Lm/W)46点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)光色電球色+キャンドル色演色指数(Ra)83調光の可否可スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
  • シーリング/洋風角形 調色/~12畳 DAIKO(大光電機)

    シーリング/洋風角形 調色/~12畳

    DAIKO(大光電機)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵
  • シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 DAIKO(大光電機)

    シーリング/洋風丸形 調色/~10畳

    DAIKO(大光電機)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否可調色の可否可
照明器具カテゴリ