曜日別特売

間接配光切替 調色調光シーリング

間接配光切替 調色調光シーリング - DAIKO(大光電機)間接配光切替 調色調光シーリング - DAIKO(大光電機)間接配光切替 調色調光シーリング - DAIKO(大光電機)間接配光切替 調色調光シーリング - DAIKO(大光電機)間接配光切替 調色調光シーリング - DAIKO(大光電機)間接配光切替 調色調光シーリング - DAIKO(大光電機)間接配光切替 調色調光シーリング - DAIKO(大光電機)間接配光切替 調色調光シーリング - DAIKO(大光電機)
取付
クイック取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全40種類を絞り込む
寸法(mm)
容量(VA)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308549DCL-40992E径Φ502 高1344.2124.2354100
¥82,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309197DCL-41929E径Φ410 高1782.9113.7424550
¥80,500
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309669DCL-41933E径Φ430 高1842.4106.2424250
¥115,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310421DCL-41990E径Φ510 高1354.5118.1455200
¥135,000
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310859DCL-42318E径Φ600 高177399.5423980
¥72,500
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310999DCL-41344E径Φ545 高1843.2117.7465300
¥78,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311200DCL-40987E径Φ502 高1344.2120414800
¥85,000
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311516DCL-40994E径Φ502 高1344.2118.1455200
¥87,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311945DCL-42317E径Φ600 高1773101.4373550
¥70,000
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312329DCL-40988E径Φ502 高1344.2118.1455200
¥87,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313668DCL-41345E径Φ545 高1843.2111.4373900
¥73,500
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313756DCL-41988E径Φ510 高1354.5124.2354100
¥125,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313851DCL-41993E径Φ510 高1354.5118.1455200
¥135,000
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314666DCL-41928E径Φ410 高1782.9114.2374000
¥78,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315086DCL-42381E径Φ410 高1782.9114.2374000
¥78,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315366DCL-40993E径Φ502 高1344.2120414800
¥85,000
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316197DCL-41128E径Φ566 高1842.8115424600
¥80,500
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316285DCL-40981E径Φ530 高2003.2130425200
¥43,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316495DCL-42314E径Φ600 高1773101.4373550
¥70,000
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317116DCL-40980E径Φ530 高2003.2128.5374500
¥41,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317755DCL-41934E径Φ430 高1842.4107.1373750
¥110,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318480DCL-41989E径Φ510 高1354.5120414800
¥130,000
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318848DCL-41991E径Φ510 高1354.5124.2354100
¥125,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318918DCL-42316E径Φ600 高177395.5464300
¥74,800
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319198DCL-41342E径Φ545 高1843.2118.5374150
¥73,500
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319539DCL-41129E径Φ566 高1842.8111.1465000
¥82,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319636DCL-41346E径Φ545 高1843.2112.5424500
¥75,800
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319889DCL-41932E径Φ430 高1842.4107.1373750
¥110,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319968DCL-41127E径Φ566 高1842.8117.1374100
¥78,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320126DCL-40982E径Φ530 高2003.2128.8465800
¥45,800
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320826DCL-42319E径Φ600 高177395.5464300
¥74,800
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320887DCL-42382E径Φ410 高1782.9113.7424550
¥80,500
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321447DCL-41992E径Φ510 高1354.5120414800
¥130,000
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321998DCL-41930E径Φ410 高1782.9114.2374000
¥78,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323145DCL-41347E径Φ545 高1843.2111.1465000
¥78,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323809DCL-41935E径Φ430 高1842.4106.2424250
¥115,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323888DCL-42315E径Φ600 高177399.5423980
¥72,500
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324956DCL-41343E径Φ545 高1843.2118.7424750
¥75,800
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325191DCL-41931E径Φ410 高1782.9113.7424550
¥80,500
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326006DCL-40986E径Φ502 高1344.2124.2354100
¥82,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする