LEDシーリング

LEDシーリング - DAIKO(大光電機)LEDシーリング - DAIKO(大光電機)LEDシーリング - DAIKO(大光電機)LEDシーリング - DAIKO(大光電機)LEDシーリング - DAIKO(大光電機)LEDシーリング - DAIKO(大光電機)LEDシーリング - DAIKO(大光電機)LEDシーリング - DAIKO(大光電機)
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DCL-40597AE 8230776182307761DCL-40597AE幅55 長1155 高521.5350099.525
¥28,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40596WE 8230909182309091DCL-40596WE幅55 長590 高520.95000106.225
¥27,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40912AE 8231018682310186DCL-40912AE幅55 長1155 高521.73500105.239
¥50,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40912WE 8231024782310247DCL-40912WE幅55 長1155 高521.75000111.839
¥50,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40597YE 8231254882312548DCL-40597YE幅55 長1155 高521.5270096.625
¥28,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40596AE 8231434182314341DCL-40596AE幅55 長590 高520.9350099.525
¥27,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40912YE 8231516582315165DCL-40912YE幅55 長1155 高521.72700102.639
¥50,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-41324AGF 8231705582317055DCL-41324AGF幅55 長1155 高521.93500115.144
¥55,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-41323WGF 8231814882318148DCL-41323WGF幅55 長1155 高521.8500011642
¥32,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-41323YGF 8231918082319180DCL-41323YGF幅55 長1155 高521.82700105.242
¥32,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40597WE 8231922582319225DCL-40597WE幅55 長1155 高521.55000106.225
¥28,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-41324YGF 8231970682319706DCL-41324YGF幅55 長1155 高521.92700110.444
¥55,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-41323AGF 8232019682320196DCL-41323AGF幅55 長1155 高521.83500109.142
¥32,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-41324WGF 8232101882321018DCL-41324WGF幅55 長1155 高521.95000123.244
¥55,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40596YE 8232277782322777DCL-40596YE幅55 長590 高520.9270096.625
¥27,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする