「lsb 100」の検索結果
LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra93(クラス2)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装
電圧(V)AC100
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相/逆位相調光)
色シルバー
電圧(V)DC24専用
最高使用温度(℃)55
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
防水防雨・防湿・防塵形