60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売 寸法(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)149 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT42W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側35・20 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側30・回転350 埋め込み深さ(mm)194 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側30・回転350 埋め込み深さ(mm)194 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 寸法(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)149 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W×2灯相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 寸法(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)156 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDランプ
エコ商品、RoHS
LED交換不可 調光可能(5%~100%) Ra93
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDランプ
エコ商品、RoHS
LED交換不可 推奨調光範囲(20%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側35・20 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDランプ
エコ商品、RoHS
LED交換不可 調光可能(5%~100%) Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDランプ
RoHS
LED交換不可 調光可能(1%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 寸法(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)109 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側35・20 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側35・20 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否個別調光 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否個別調光 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否個別調光 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否個別調光 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 容量(VA)22 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否個別調光 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 ロータリースイッチ付(入切) コード1.8m付 差込プラグ付 個別調光ボリューム付 灯具・アーム可動 クランプ取付可能板厚25~50mm AC100V専用 光源寿命20,000時間 調光可能範囲20%~100% 調光器併用不可 Ra92(クラス2) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス 近接限度距離:0.15m
質量(kg)1.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.2 ランプ内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm 容量(VA)22 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:108 演色指数(Ra)92 調光の可否位相調光
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 電圧(V)AC100 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(無線調光)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 受注生産品 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
仕様受注生産品 材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)0.5 白(ホワイト93) 取付ダクト取付専用 寸法径Φ62 長89 吊高62mm 電圧(V)AC100 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)18 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:19 演色指数(Ra)98 定格光束(Lm)1000 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 電圧(V)AC100 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 電圧(V)AC100 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 容量(VA)22 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)2.3 シルバー 寸法径□236 高201mm 電圧(V)AC200~242 消費電力(W)161 取付場所天井付・壁付兼用 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) ランプ内蔵 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)192.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 容量(VA)165/170 配光角度(°)60 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)31000 調光の可否非調光 従来光源水銀灯1kW相応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)3.4 シルバー 寸法巾470 長236 高171mm 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)223.4 取付場所ボルト取付専用 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) ランプ内蔵 電源(AC)100~242V 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)188 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 容量(VA)232/230/238 配光角度(°)60 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)42000 調光の可否非調光 従来光源メタルハライドランプ1kW相応
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明 シルバー 電圧(V)AC100~242 取付場所天井付・壁付兼用 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) ランプ内蔵 電源(AC)100~242V 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)60 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否非調光
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明 シルバー 電圧(V)AC100~242 取付場所ボルト取付専用 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) ランプ内蔵 電源(AC)100~242V 色温度(K)5000 配光角度(°)70 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否非調光
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ