カテゴリ

  • 空調・電設資材(86)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • コイズミ(小泉成器)(226)
  • ENDO(遠藤照明)(218)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 岩崎電気(30)
  • オーム電機(25)
  • 三菱電機(21)
  • ODELIC(オーデリック)(19)
  • 日動工業(11)
  • JAPPY(10)
  • スワン電器(9)
  • TAIKO DENKI(8)
  • 山田照明(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • SMC(5)
  • MG(旧エム・システム技研)(5)
  • ラムマウント(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • アイシン精機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra82」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
スポットライト DAIKO(大光電機)スポットライトDAIKO(大光電機)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED交換可木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1
スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンドDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
8,898税込9,788
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアライトDAIKO(大光電機)
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
7,990税込8,789
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)82ランプランプ付消費電力(W)4.9容量(VA)9電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形光源色電球色LEDLED交換可
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 DAIKO(大光電機)シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ランプランプ付
LEDスタンド DAIKO(大光電機)LEDスタンドDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
浴室灯/一般/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
色温度(K)2700電圧(V)AC100色(本体)器具・セットセット品光源色電球色LED交換
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ/小型 DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ/小型DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様LED交換可、傾斜天井使用可能長さ(mm)120幅(mm)120電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付器具・セットセット品容量(VA)7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82取付面位置天井面・壁面取付調光の可否従来光源白熱灯60W相当調色の可否
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可調光の可否
スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100
アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高さ(mm)125電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色LEDLED交換可容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否従来光源白熱灯60W相当
間接照明 L=1200タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)間接照明 L=1200タイプ DC24V専用DAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1
間接照明/什器用/LEDs Bar DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs BarDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)80-70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ランプ交換可■上下面一部開放■調光器併用不可枠:木製/カバー:強化和紙光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138消費電力(W)4.2電源AC100Vランプランプ付色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)79.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)335従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライン照明 DAIKO(大光電機)アウトドアライン照明DAIKO(大光電機)
9,490税込10,439
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付全長(mm)300~800色温度(K)2700光源色電球色
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
12,900税込14,190
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/和風/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ブラケット/和風/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付
小型ペンダント DAIKO(大光電機)小型ペンダントDAIKO(大光電機)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ