LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1