カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • SMC(3,640)
  • ニッサン(27)
  • SIEMENS(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • INAX(LIXIL)(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • NEG(日電理化硝子)(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 武蔵エンジニアリング(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • CKD(6)
  • ヨシタケ(6)
  • 槌屋ヤック(6)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(6)
  • コーセル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-5」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明/調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリスDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
LEDシステムライト DAIKO(大光電機)LEDシステムライトDAIKO(大光電機)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
間接照明用器具/非調光/コンパクトライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/コンパクトラインDAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃんDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~13台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否
間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具/よくばり/間接照明器具DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ