6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED内蔵、LED交換不可、3000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 寸法(Φmm)135 埋め込み深さ(mm)187 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)140 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V) クラス5500クラス 配光角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:173 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 寸法(Φmm)137 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP70W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)176 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 カットオフアングル15° 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 配光角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)209 光源寿命40000時間 配光角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ