30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個ほか
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1台ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED壁付スポット
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明 寸法(mm)出:75 器具:白 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 スイッチスイッチ付(入切) 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360 光源白熱灯60W相当 光源寿命40000時間 容量(VA)13 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 幅(mm)70 高さ(mm)65 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスタンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能 材質本体:鋼板 白塗装 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13 ランプランプ別梱包 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 容量(VA)13 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数~29台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL80W相当
エコ商品
径(Φmm)110 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)7 埋め込み深さ(mm)90 光源寿命40000時間 容量(VA)13 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル拡散パネル付 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯80W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.8 光源寿命40000時間 容量(VA)12/13(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1090 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ