245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様黒コーン、制御レンズ付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)78 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 径(Φmm)85 電圧(V)100 消費電力(W)8 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 容量(VA)10 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~10 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

径(Φmm)115 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 定格寿命(時間)30,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)90 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 容量(VA)8 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 光束(Lm)390 配光角度(°)配光角:18 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)20~100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 高さ(mm)68 径(Φmm)110 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.5 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83 容量(VA)11 光束(Lm)540 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/狭角
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 容量(VA)9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)16.2 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
RoHS
電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)116 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)95×85 ランプ 色温度(K)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

径(Φmm)115 電圧(V)AC100 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)72 皮相電力(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.6 埋め込み深さ(mm)78 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)4.2 エネルギー消費効率(Lm/W)52.3 演色指数(Ra)82 従来光源40W形
1台
7,690 税込8,459
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9 色温度(K)2700 容量(VA)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 寸法(mm)吊高46 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 容量(VA)16 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)吊高46 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 取付場所天井付・壁付兼用 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高105 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)26 配光角度(°)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 調光の可否 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.2 容量(VA)32 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

径(Φmm)110 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 埋め込み深さ(mm)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径(Φmm)110 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.1 埋め込み深さ(mm)76 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル拡散パネル付 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 防水防雨・防湿形 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL80W相当
エコ商品、RoHS
径(Φmm)110 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)7 埋め込み深さ(mm)90 光源寿命40000時間 容量(VA)13 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル拡散パネル付 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯80W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)72 皮相電力(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
RoHS
グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ