絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
NM標準温度計 校正書類付 日本計量器工業NM標準温度計 校正書類付日本計量器工業
41,980税込46,178
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
NM標準温度計 検査成績書付 日本計量器工業NM標準温度計 検査成績書付日本計量器工業
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き
デジタル温度計 DIGI M Ⅳ 日本計量器工業デジタル温度計 DIGI M Ⅳ日本計量器工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約90測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)コード長さ(m)3(外部センサー)温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70測定対象冷蔵庫内、室温本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16最小目盛(℃)0.1設置方式スタンド付アズワン品番64-8045-57
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付日本計量器工業
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
材質水銀最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~100℃ 450mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~100℃ 450mm日本計量器工業
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
材質水銀全長(mm)450測定範囲(℃)0~100最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-03
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
仕様サイズ(全長):約160mm材質ガラス・鉛タイプ小型最小目盛0.002
地気温度計 日本計量器工業地気温度計日本計量器工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
地温と気温を同時に計れます。
精度(℃)±1最小目盛(℃)1
日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ日本計量器工業
77,980税込85,778
1本
31日以内出荷から91日以内出荷
乾湿計 JCシリーズ 日本計量器工業乾湿計 JCシリーズ日本計量器工業
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)250目盛(℃)1目盛範囲(℃)-20~50
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から61日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300タイプアルコール(検査成績書付)最小目盛(℃)1
棒状温度計 日本計量器工業棒状温度計日本計量器工業
669税込736
1個
翌日出荷
1目盛1℃
オーガスト乾湿計 日本計量器工業オーガスト乾湿計日本計量器工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
【レンタル】標準温度計5点セット 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計5点セット 校正証明書付日本計量器工業
3,698税込4,068
1セット(5本)
翌日出荷から4日以内出荷
NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長300mm測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃サービス分類レンタル
ガラスビニールコーティング温度計 0~50シリーズ 日本計量器工業ガラスビニールコーティング温度計 0~50シリーズ日本計量器工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
万が一破損してもガラスがとびちらない安全タイプ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 アズワン2点校正付日本計量器工業
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
【レンタル】標準温度計 No.4 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計 No.4 校正証明書付日本計量器工業
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から10日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
【レンタル】標準温度計 No.3 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計 No.3 校正証明書付日本計量器工業
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から10日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
ウィング99用記録紙 日本計量器工業ウィング99用記録紙日本計量器工業
1,198税込1,318
1箱(15枚)ほか
6日以内出荷
標準温度計 二重管 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
足長赤液棒状温度計 校正証明書付 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)材質赤液質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
足長赤液棒状温度計 校正証明書付 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付 日本計量器工業極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付日本計量器工業
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業
20,980税込23,078
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃ 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃日本計量器工業
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64特殊用途精密測定
青液棒状温度計 日本計量器工業青液棒状温度計日本計量器工業
349税込384
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
質量(g)約25最小目盛(℃)1
湯温計 くじらのマリンちゃん JC-4220シリーズ 日本計量器工業湯温計 くじらのマリンちゃん JC-4220シリーズ日本計量器工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
お風呂の適温温度を測るために最適な商材です
測定範囲(℃)10~40本体寸法(mm)229×107×22
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ日本計量器工業
2,198税込2,418
1本
10日以内出荷から26日以内出荷
破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150最小目盛(℃)1
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
519税込571
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300最小目盛(℃)1
JCSS基準器型温度計 日本計量器工業JCSS基準器型温度計日本計量器工業
159,800税込175,780
1本
22日以内出荷から31日以内出荷
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400目盛(℃)0.1校正証明書付き
非水銀NM標準温度計 日本計量器工業非水銀NM標準温度計日本計量器工業
27,980税込30,778
1本ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 二重管 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 成績・特急校正付日本計量器工業
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -20~100℃ 450mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -20~100℃ 450mm日本計量器工業
30,980税込34,078
1本
12日以内出荷
材質感温液:水銀全長(mm)450測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-06
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 450mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 450mm日本計量器工業
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
材質感温液:水銀全長(mm)450測定範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-05
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 330mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 330mm日本計量器工業
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質感温液:水銀全長(mm)330測定範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-04
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 450mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 450mm日本計量器工業
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
材質水銀全長(mm)450測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-02
標準温度計 校正証明書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付日本計量器工業
76,980税込84,678
1本
15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)-50~0寸法(Φmm)約6.2温度測定範囲(℃)-50~0コードJC-1150最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2アズワン品番6-7702-01-20校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付 日本計量器工業極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付日本計量器工業
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正
地気温度計 日本計量器工業地気温度計日本計量器工業
569税込626
1個
7日以内出荷
種別みのりS精度±1℃精度(℃)±1最小目盛(℃)1アズワン品番2-1268-01