絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫用温度計 JCシリーズ 日本計量器工業冷蔵庫用温度計 JCシリーズ日本計量器工業
549税込604
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
簡易的な冷蔵庫用温度計です
温度測定範囲(℃)-30~50目盛(℃)1目盛範囲(℃)-30~50
標準棒状温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業標準棒状温度計 新規トレサ付 JCシリーズ日本計量器工業
57,980税込63,778
1本
16日以内出荷
標準比重計小型 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業標準比重計小型 新規トレサ付 JCシリーズ日本計量器工業
29,980税込32,978
1本
22日以内出荷から61日以内出荷
様々な液体の比重測定に用いる社内校正のついた製品です(トレサ書類付)
標準比重計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業標準比重計 新規トレサ付 JCシリーズ日本計量器工業
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷から61日以内出荷
様々な液体の比重測定に用いる社内校正のついた製品です(トレサ書類付)
標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ日本計量器工業
84,980税込93,478
1本
16日以内出荷
温湿度記録計 NWR-9903シリーズ 日本計量器工業温湿度記録計 NWR-9903シリーズ日本計量器工業
109,800税込120,780
1本
61日以内出荷
自記温湿度計です
種別NWR9903証明書付温度測定範囲(℃)-20~50コードNWR-9903Sアズワン品番61-0017-95湿度(%)0~100
温湿度記録計 NWR-9903シリーズ 日本計量器工業温湿度記録計 NWR-9903シリーズ日本計量器工業
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から18日以内出荷
自記温湿度計用記録紙です
オーガスト乾湿計 日本計量器工業オーガスト乾湿計日本計量器工業
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
精度の高い乾湿計です
種別検定なし 1/2コードJC-5070目盛(℃)0.5アズワン品番61-0017-19目盛範囲(℃)-20~50
石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合) 日本計量器工業石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)日本計量器工業
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷
JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
極低温用標準温度計 日本計量器工業極低温用標準温度計日本計量器工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
種別二重管全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01
赤沼式海水用比重計 日本計量器工業赤沼式海水用比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)300
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~50温度測定範囲(℃)-20~50設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0201TKG品番(2017)6-0555-1601温度計の種類棒状温度計
ウィング99用カートリッジペン 5本(新) 日本計量器工業ウィング99用カートリッジペン 5本(新)日本計量器工業
8,998税込9,898
1箱
6日以内出荷
ウィング99用カートリッジペン 5本(旧) 日本計量器工業ウィング99用カートリッジペン 5本(旧)日本計量器工業
8,998税込9,898
1箱
6日以内出荷
NM標準温度計 日本計量器工業NM標準温度計日本計量器工業
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。
全長(mm)約420仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS外径(Φmm)6~81目盛(℃)0.1計測方式全没式