11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ガラス 全長(mm)300 質量(kg)0.03 タイプアルコール 最小表示1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0202 TKG品番(2017)6-0555-1602 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~50 温度測定範囲(℃)-20~50 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0201 TKG品番(2017)6-0555-1601 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

万が一破損してもガラスがとびちらない安全タイプ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール(検査成績書付) 最小目盛(℃)1
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール 最小目盛(℃)1
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)