7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本計量器工業標準温度計(二重管)
設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300 測定範囲(℃)-100~30 温度測定範囲(℃)-100~30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01-56 校正証明書一般校正
1個
62,980 税込69,278
35日以内出荷

日本計量器工業標準温度計
全長(mm)300 仕様刻度:1/10 付属品メーカー検査表 外径(Φmm)6~7
1個ほか
17,880 税込19,668
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 校正証明書一般校正
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 測定範囲(℃)300~360 温度測定範囲(℃)300~360 コードJC-1147 最小目盛(℃)0.1 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 アズワン品番6-7703-08-23 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300 測定範囲(℃)-100~+30 温度測定範囲(℃)-100~30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01-20 校正証明書一般校正
1個
59,980 税込65,978
35日以内出荷