4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など 測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100% 付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本 寸法(mm)336×140×285 質量(kg)2.8 電源単2乾電池×2本 測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済) 測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3% 最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1% 時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転 記録時間1日(24時間)~99日(2376時間) アズワン品番1-5065-01
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷



1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)