材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約6.2
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
関連キーワード