30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.04 最小表示5℃ 測定範囲(℃)0~200 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13 TKG品番9-0620-0901 TKG品番(2017)6-0555-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計
全長(mm)300 仕様刻度:1/10 付属品メーカー検査表 外径(Φmm)6~7
1個ほか
17,880 税込19,668
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール(検査成績書付) 最小目盛(℃)1
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本計量器工業NM標準温度計
水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。
全長(mm)約420 仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS 外径(Φmm)6~8 1目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業足長赤液棒状温度計
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール) 材質感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計(二重管)
設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本計量器工業非水銀NM標準温度計
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本計量器工業JCSS基準器型温度計
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
159,800 税込175,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0202 TKG品番(2017)6-0555-1602 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1本
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ二重管 径(Φmm)約7.3 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
53,980 税込59,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 材質赤液 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
77,980 税込85,778
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 校正証明書一般校正
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長300mm 測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃ 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1セット(5本)
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-06
1本
30,980 税込34,078
欠品中

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
1本
169 税込186
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)