材質水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)0~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-02
1本
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
材質感温液:水銀
全長(mm)330
測定範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-04
1本
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
材質感温液:水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-05
1本
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
材質水銀
最小目盛0.1℃
校正証明書一般校正
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)0~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質水銀
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
材質感温液:水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)-20~100
温度測定範囲(℃)-20~100
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-06
1本
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
材質水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)0~100
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-03
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
鍋固定型
測定範囲(℃)50~300
質量(kg)0.1
最小表示10℃
直径×長さ(mm)55×160
TKG品番9-0620-0401
TKG品番(2017)6-0555-0701
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol%
全長(mm)約230
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約90
測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)
コード長さ(m)3(外部センサー)
温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70
測定対象冷蔵庫内、室温
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16
最小目盛(℃)0.1
設置方式スタンド付
アズワン品番64-8045-57
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書付き
水銀を使用していない温度計です。
検査成績書付きです。
全長(mm)約420
仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS
外径(Φmm)6~8
1目盛(℃)0.1
計測方式全没式
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7
全長(mm)約420
最小目盛(℃)0.1
計測方式全没式
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約6.2
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)-50~0
寸法(Φmm)約6.2
温度測定範囲(℃)-50~0
コードJC-1150
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
アズワン品番6-7702-01-20
校正証明書一般校正
1本
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
測定範囲(℃)300~360
温度測定範囲(℃)300~360
コードJC-1147
最小目盛(℃)0.1
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
アズワン品番6-7703-08-23
校正証明書一般校正
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ二重管
径(Φmm)約7.3
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
全長(mm)約280
目盛0.1vol%
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)420
目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長300mm
測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃
径(Φmm)約6.2
最小目盛0.1℃
校正証明書一般校正
サービス分類レンタル
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)420
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
関連キーワード