3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
用途エンジンオイル 適合範囲エンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10w50 ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L×6缶)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、スムースで静かなエンジン回転と力強いトルク感あふれるレスポンスを体感できます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル 適合範囲エンジン 規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN相当 SAE10W-50 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×3缶)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gulf STREAM ST-TURBO 10W-50 SMは、高出力なターボ車用に、スポーツ性能と環境性能・経済性を新技術で融合させた、新しい高性能エンジンオイルです。特にライトチューンを施したターボ車にお奨めします。10W-50 の高粘度設定は、高出力ターボ車特有の高温高圧に対応し、的確にタービンやエンジン内部を保護します。もちろん、スーパーチャージャー装着車にもご使用いただけます。過給器付きエンジン特有の盛り上がるトルク感を安心して楽しめるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル 適合範囲エンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISM SAE10w50 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

関連キーワード