絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
旭精工のロゴ

旭精工

「力」を支え、伝え、コントロールする。業界のパイオニアとして、つねに定評と信頼をいただく私たちのキーワードは顧客第一主義。旭精工株式会社は「常にお客様のニーズを尊重すること」と「Made in Japan」を基本とし、あらゆる機械産業に貢献できる製品の開発を目指しております。

会社情報
会社名旭精工株式会社
所在地〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町6丁570番地1
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット 旭精工重荷重用ピロー形ユニット旭精工(4件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット旭精工
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
エアブレーキ 旭精工エアブレーキ旭精工
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)旭精工
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
エアクラッチ 旭精工エアクラッチ旭精工
109,800税込120,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用カートリッジ形ユニット 旭精工重荷重用カートリッジ形ユニット旭精工
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
レールブレーキ(スプリング保持形)P40 旭精工レールブレーキ(スプリング保持形)P40旭精工
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
スプリング保持、エア解放Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止継ぎ仕様のレールに使用可非常時の緊急停止ローバックラッシ摩擦板の交換可能ワンタッチ継手付(Φ4)複数取付可追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)表面粗さRa0.4
レールブレーキ(スプリング保持形) 旭精工レールブレーキ(スプリング保持形)旭精工
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
スプリング保持、エア解放Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止継ぎ仕様のレールに使用可非常時の緊急停止ローバックラッシ摩擦板の交換可能ワンタッチ継手付(Φ4)複数取付可追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)表面粗さRa0.4
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット旭精工
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
重荷重用ピロー形ユニット 旭精工重荷重用ピロー形ユニット旭精工
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形旭精工
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジェッター 旭精工オイルジェッター旭精工
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
空圧を利用して油を霧状に噴射し、金型・各種刃物の注油・冷却、切削屑の除去を一挙に処理する自動ミスト注油機です。
用途ドリル、タップ、リーマー加工の自動注油、刃物の冷却、刃物及び刃物台に付着した切削屑の除去、プレス金型、ダイセット、パンチ台などへの注油冷却および加工物の自動吹き出し、その他各種専用機への自動注油隠れた部分への注油も可能、バイト、エンドミル、メタルソーなどへの注油、冷却及び切削屑の除去
76系ガイドウェイ 旭精工76系ガイドウェイ旭精工
109,800税込120,780
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)76寸法A1(mm)76.74寸法B(mm)24寸法G(mm)19.5寸法H(mm)20寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)50.5寸法J(mm)20寸法K(mm)14寸法M(mm)12.5取付ボルトM12質量(kg/m)10.6寸法S(mm)43寸法P(mm)90
44系ガイドウェイ 旭精工44系ガイドウェイ旭精工
109,800税込120,780
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)44寸法A1(mm)44.74寸法B(mm)15.5寸法G(mm)12.5寸法H(mm)8寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)26寸法J(mm)11寸法K(mm)7寸法M(mm)6.5取付ボルトM6質量(kg/m)3.7寸法S(mm)43寸法P(mm)90
25系ガイドウェイ 旭精工25系ガイドウェイ旭精工
109,800税込120,780
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
76系ガイドレール 旭精工76系ガイドレール旭精工
109,800税込120,780
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)76寸法A1(mm)76.74寸法B(mm)9寸法K(mm)10.5寸法S(mm)43寸法P(mm)90取付ボルトM10質量(kg/m)5
テークアップ形ユニット フレーム付き 旭精工テークアップ形ユニット フレーム付き旭精工
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応