1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 表面処理硬質クロムメッキ 寸法A(mm)44 寸法A1(mm)44.74 寸法B(mm)6 寸法K(mm)6.5 寸法S(mm)43 寸法P(mm)90 取付ボルトM6 質量(kg/m)1.9
1本
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関連カテゴリ