6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SMn455(マンガン鋼)相当 寸法H(mm)6 寸法A(mm)25 寸法S(mm)43 質量(kg/m)1.6 表面処理硬質クロムメッキ 寸法B(mm)12.25 取付ボルトM5 寸法P(mm)90 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 寸法M(mm)5.5 寸法I(mm)15 寸法J(mm)10 寸法A1(mm)25.74 寸法H1(mm)1.3 寸法G(mm)10 寸法K(mm)5.5 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2
1本
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 表面処理硬質クロムメッキ 寸法A(mm)76 寸法A1(mm)76.74 寸法B(mm)9 寸法K(mm)10.5 寸法S(mm)43 寸法P(mm)90 取付ボルトM10 質量(kg/m)5
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 表面処理硬質クロムメッキ 寸法A(mm)44 寸法A1(mm)44.74 寸法B(mm)6 寸法K(mm)6.5 寸法S(mm)43 寸法P(mm)90 取付ボルトM6 質量(kg/m)1.9
1本
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 寸法A(mm)25 寸法S(mm)43 質量(kg/m)0.8 表面処理硬質クロムメッキ 寸法B(mm)4.5 取付ボルトM6 寸法P(mm)90 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 寸法A1(mm)25.74 寸法K(mm)6.5 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2
1本
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質SMn455(マンガン鋼)相当 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 表面処理硬質クロムメッキ 寸法A(mm)76 寸法A1(mm)76.74 寸法B(mm)24 寸法G(mm)19.5 寸法H(mm)20 寸法H1(mm)1.3 寸法I(mm)50.5 寸法J(mm)20 寸法K(mm)14 寸法M(mm)12.5 取付ボルトM12 質量(kg/m)10.6 寸法S(mm)43 寸法P(mm)90
1本
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質SMn455(マンガン鋼)相当 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 表面処理硬質クロムメッキ 寸法A(mm)44 寸法A1(mm)44.74 寸法B(mm)15.5 寸法G(mm)12.5 寸法H(mm)8 寸法H1(mm)1.3 寸法I(mm)26 寸法J(mm)11 寸法K(mm)7 寸法M(mm)6.5 取付ボルトM6 質量(kg/m)3.7 寸法S(mm)43 寸法P(mm)90
1本
8,498 税込9,348
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関連カテゴリ