カテゴリ
- メカニカル部品(30)
絞り込み
ブランド
- 旭精工
- モノタロウ(7)
- SMC(1,556)
- ホンダ(154)
- 住友重機械工業(107)
- CKD(76)
- スリーピース(70)
- スバル(66)
- イマオコーポレーション(58)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- MAZDA(マツダ)(45)
- ウカイ(岐阜産研工業)(44)
- トヨタ(44)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(38)
- TRUSCO(36)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- 東正車輛(28)
- BOURNS(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- イトーキ(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「j150」の検索結果

印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
エアー式キャリパーブレーキ
旭精工¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピロー形ユニット UCIP形
旭精工¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から4日以内出荷軸受箱をより一層厚肉頑丈にし、取付ボルト穴がきり穴になっているピロー形ユニットで、衝撃荷重に耐えることが出来るとともに、位置決めが正確にできます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)
旭精工¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。ディスク径(Φmm)150/250
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム