カテゴリ
- メカニカル部品(55)
絞り込み
ブランド
- 旭精工
- FYH(日本ピローブロック)(45)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- オグラ(5)
- KMT(4)
- ノーブランド(2)
- 岩田製作所(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- Jabra(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「uc209」の検索結果

ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPA形
旭精工¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット
旭精工¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から12日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット
旭精工¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット
旭精工¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から9日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から17日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット
旭精工¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形ユニット種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム