カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IPF
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,971)
- スズキ(67,821)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,762)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,440)
- RS PRO(34,741)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- IPF
- 4ページ目
4ページ目: IPFのすべての商品

ドリップモール用レッグ ハイタイプ2
IPF¥27,980税込¥30,7781セット6日以内出荷用途対応車種: スズキ:エブリイ(DA17V)/エブリイワゴン(DA17W)H27.02~ 日産:NV100クリッパー(DR17V)/NV100クリッパーリオ(DR17W)H27.02~ 三菱:ミニキャブ(DS17V)/タウンボックス(DS17W)H27.03~ マツダ:スクラム(DG17V)/スクラムワゴン(DG17)H27.03~ ダイハツ ハイゼットカーゴ(デッキバン含)(S32#系S3#1V系)H16.12~R3.11 アトレーワゴン(S321GS331G系)H19.9~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~ トヨタ ピクシスバン(S3#1S3#1M)H24.8~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~ スバル サンバーバン(S3#1S3#1Q/B)H24.4~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~
EXPラック typeB
IPF¥97,980税込¥107,7781個6日以内出荷高さを抑え積載面を最大限まで活かせる、フラットタイプ。 サイズ:幅1250mm×長1920mm×厚み38.8mm(取付用レッグ高さを除く)
EXPルーフラック typeA
IPF¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷高さを抑え積載面を最大限まで活かせる、フラットタイプ。 サイズ:幅1250mm×長1400mm×厚み38.8mm(取付用レッグ高さを除く)
サイドストレージパネル セット for デリカD5
IPF¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷サイドストレージパネルforDELICAD:5 荷物の整理に最適。 角穴と丸穴の開いたパネルによりモールシステムに対応した小物ケースやポーチの固定が可能。 また丸穴部はM8のアイボルトやホルダーを固定する事が出来ます。用途デリカD:5専用
LED EFFECTER ヘッド&フォグ
IPF¥9,498~税込¥10,448~1セット4日以内出荷純正ハロゲンをグレードアップ!取り付け簡単&超小型ハロゲンバルブ形状のエントリーモデル「LEDエフェクターヘッド&フォグバルブ」登場! 「取り付け簡単&リーズナブルで、夜間走行に安心安全な視界を確保する、ベーシックなエントリーモデル。」 ~その明るさ、手軽さ、すべてのナイトドライバーへ~
サーチライト
IPF¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレスバルブ種類H3
LED バック球
IPF¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)用途バック球色温度(K)6500
LED バルブ
IPF¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷純正球比9倍!*IPFポジションバルブ史上最高峰全光束450ルーメン!瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間から鮮烈に存在をアピール!(*純正球:T10=50lm) IPFが誇るT10LEDポジションバルブの高い放熱性能・ノイズ対策・安全対策など、高品質を踏襲し、全光束を大幅UP! 「瞬発力重視」&「超高拡散」で、点灯した瞬間から鮮烈に車両の存在をアピール。 ポジション(車幅灯)としてのさらなる視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。用途ポジションバルブ等色温度(K)6500明るさ(Lm)450バルブ種類T10
SUPER J BEAM
IPF¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷から6日以内出荷高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。 ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。 車検対応樹脂レンズ対応色温度(K)6500
LED バルブ
IPF¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷ムラ無く光る!超均一発光!!明るさ=ルーメン値だけではない、理想的な配光。 LEDをピラミッド型に3個配置したメーカー特殊技術の「3Dトライアングル形状」。高輝度LED、金属基板採用により光をムラなく照射。超拡散角340°を実現。 熱伝導性+放熱性の高い金属基板を採用する事で、電流値を最大限まで増幅化すると共に、熱による明るさの低下を抑制。 全光束60ルーメンながらメーカートップレベルの拡散性と明るくムラの無い広範囲照射を可能としました。ポジション使用としての高機能性は勿論、ナンバー灯での使用における均斉度はメーカー最高レベル!用途ナンバー灯等色温度(K)6000明るさ(Lm)60バルブ種類T10
LED ウインカーバルブ
IPF¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。 高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。 ”全光束は驚異の550ルーメン!” ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。用途ウインカー球明るさ(Lm)550
ハロゲンバルブSJB
IPF¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。フォグランプにも最適。車検対応。12V専用。用途車のライトバルブ形式H11消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MG)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)890使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)890使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)720使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
バックランプ
IPF¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷仕様競技専用質量(g)540(ランプ1個)タイプその他消費電力(W)12定格電圧(V)12/24口金その他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×86×66.3色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
規格サイズヘッドランプ
IPF¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し 3ポイント(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
規格サイズヘッドランプ
IPF¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 3ポイント(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
バックランプ
IPF¥17,980税込¥19,7781セット14日以内出荷仕様競技専用質量(g)530(ランプ1個)タイプその他消費電力(W)12定格電圧(V)12/24口金その他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×95.7×73(ブラケット部含)色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
HID純正交換 D4
IPF¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷白いのに明るい。驚異のハイルーメンHID。 純正HIDと変わらぬ明るさで色温度大幅UP Sタイプ・Rタイプ共通モデル仕様車検対応タイプD4消費電力(W)HID 12V/35口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)2800