絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WTB

WTBのページです。WTBは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、その他などの商品を提供しています。現在88件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオパイプホルダー WTBネオパイプホルダーWTB
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
2分配エアーターミナル固定式 WTB2分配エアーターミナル固定式WTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷
止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
高圧ポイント曲ノズル WTB高圧ポイント曲ノズルWTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
エアーダスターガン(プラグタイプ) WTBエアーダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアダスター 極細ノズルタイプ WTBエアダスター 極細ノズルタイプWTB
3,798税込4,178
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ) WTB強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)WTB(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番855-2100材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル取付部なしエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
オレンジボールコック WTBオレンジボールコックWTB
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1
高圧ミニエアーダスターガン WTB高圧ミニエアーダスターガンWTB(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0エアー取付口1/4高圧専用プラグトラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル取付部G1/8
タイヤゲージ WTBタイヤゲージWTB(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
一台で測定・充気・排気ができます。
タイプクリップチャックプラグG1/4
高圧エアーダスターガン WTB高圧エアーダスターガンWTB
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
軽量ミニエアーダスターガン WTB軽量ミニエアーダスターガンWTB(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口1/4プラグトラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグカプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) WTBエアダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ブラックプラダスターガン WTBブラックプラダスターガンWTB
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
ロングタイヤチャック WTBロングタイヤチャックWTB
8,198税込9,018
1本
当日出荷
大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。
用途自動車整備工場トラスコ品番788-8759材質真鍮全長(mm)365摘要大型自動車用質量(g)180ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
増風量タイプエアダスターガン WTB増風量タイプエアダスターガンWTB
519税込571
1本ほか
当日出荷
ノズル取付口G1/8
軽量ソケット WTB軽量ソケットWTB
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ) WTB強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)WTB
7,698税込8,468
1個
当日出荷
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
軽量プラグ WTB軽量プラグWTB(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグプラグ
エアーコイルホース WTBエアーコイルホースWTB(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。ホース取付口プラグ×G1/4材質ポリウレタン流体エアー内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
パウダーブラストガン WTBパウダーブラストガンWTB
13,980税込15,378
1個
当日出荷
市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)
用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。トラスコ品番626-3337ノズル口径(Φmm)5.5エアー取付口G1/4
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプWTB
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
マグ高粘度スプレーガンセット WTBマグ高粘度スプレーガンセットWTB
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般ノズル口径(Φmm)5.5空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)80仕様吸上式トラスコ品番827-5636材質マグネシウム合金質量(g)50所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
マグスプレーガンセット WTBマグスプレーガンセットWTB
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
エンジンクリーナー(プラグ仕様) WTBエンジンクリーナー(プラグ仕様)WTB(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途一般生産工場、自動車整備工場ノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番827-5627材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaエアー接続口G1/4ノズル取付部なし
軽量ノズル100mm WTB軽量ノズル100mmWTB
3,298税込3,628
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9370質量(g)15
扇形エアーダスターガン WTB扇形エアーダスターガンWTB
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。
トラスコ品番520-9593材質ポリアセタール(POM)厚さ(mm)10全長(mm)145使用空気圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)100取付口G1/4
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプWTB
2,298税込2,528
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
2,898税込3,188
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTBヘリックスダスターガン(プラグタイプ)WTB
8,198税込9,018
1個
当日出荷
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
高圧一点集中ノズル(ストレート) WTB高圧一点集中ノズル(ストレート)WTB
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
エアーダスターガン WTBエアーダスターガンWTB
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
ブラシエアーダスターガン WTBブラシエアーダスターガンWTB(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
用途一般生産工場、自動車整備工場に。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8最高使用圧力1MPa
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB糸巻きコイルホースエアーダスターガンセットWTB(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
ロングタイプダスターガン WTBロングタイプダスターガンWTB
23,980税込26,378
1個
当日出荷
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場エアー取付口G1/4ノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル形状特殊
ツインロングタイプダスターガン WTBツインロングタイプダスターガンWTB
25,980税込28,578
1個
当日出荷
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場エアー接続口G1/4ノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8トラスコ品番827-5625材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1210質量(g)765最高使用圧力1MPaノズル形状特殊
マグカプラー付耐油ソフトホース WTBマグカプラー付耐油ソフトホースWTB
11,980税込13,178
1本
当日出荷
特性耐油材質エラストマー、アルミマグネシウム
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
WTB 【通販モノタロウ】 最短即日出荷