絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • エンジンクリーナー(ニップル仕様) WTB

    エンジンクリーナー(ニップル仕様)

    WTB
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途一般生産工場、自動車整備工場ノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番827-5626材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaエアー接続口G1/4ノズル取付部なし
  • マグスキマダスターガン WTB

    マグスキマダスターガン

    WTB
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1
  • フィッティングコイルホース WTB

    フィッティングコイルホース

    WTB
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタンコイル径(mm)42最高使用圧力(MPa)1.2
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3.5
  • エアーコイルホース WTB

    エアーコイルホース

    WTB(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
    用途一般生産工場に。ホース取付口プラグ×G1/4材質ポリウレタン流体エアー内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8
  • 超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB

    超軽量ロングマグネシウムエアーダスター

    WTB(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6740全長(mm)455質量(g)146最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
  • 軽量ノズル500mm WTB

    軽量ノズル500mm

    WTB
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9400質量(g)54
  • 軽量ノズル300mm WTB

    軽量ノズル300mm

    WTB
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9396質量(g)34
  • 軽量ノズル100mm WTB

    軽量ノズル100mm

    WTB
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9370質量(g)15
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番363-3331全長(mm)190質量(g)121使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
  • 扇形エアーダスターガン WTB

    扇形エアーダスターガン

    WTB
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。
    トラスコ品番520-9593材質ポリアセタール(POM)厚さ(mm)10全長(mm)145使用空気圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)100取付口G1/4
  • SATA スプレーガン WTB

    SATA スプレーガン

    WTB
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。
    用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。トラスコ品番195-3554材質アルミ鍛造空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)260所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3エアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
  • エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTB

    ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ

    WTB
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTB

    エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ

    WTB
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ

    WTB
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • KOM Tough TCS 2.0 WTB

    KOM Tough TCS 2.0

    WTB
    17,980税込19,778
    1本
    欠品中
    種別ジョイント:スリーブサイズ27.5" i30質量(g)490外幅(mm)33内幅(mm)30ホール数32H
  • ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28ノズル取付口G1/8材質/仕上アルミダイカスト適合本体3エアー取付口G1/4全長(mm)140最高使用圧力(MPa)1エアホース仕様上下両用可能
  • フロアーダスターガン WTB

    フロアーダスターガン

    WTB
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    エアー取付口G1/4空気消費量(m3/min)1390ノズル長(mm)1200ノズル取付口G1/8トラスコ品番115-1555材質POM厚さ(mm)1全長(mm)1366質量(g)600排気口G1/4
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル

    WTB
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ

    WTB
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
  • コイルホース(フィッティングカプラー付) WTB

    コイルホース(フィッティングカプラー付)

    WTB
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.2グリーン使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(mm)5×8コイル径(mm)42
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル

    WTB
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
  • 軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース WTB

    軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース

    WTB
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー、アルミマグネシウム肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1外径(mm)10内径(mm)6.5
  • ミニマグカプラー(プラグ) WTB

    ミニマグカプラー(プラグ)

    WTB(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグプラグ
  • ミニマグカプラー(ソケット) WTB

    ミニマグカプラー(ソケット)

    WTB(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケットトラスコ品番114-5157質量(g)28適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0
  • SATA スプレーガン WTB

    SATA スプレーガン

    WTB
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
    用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102
  • 増風フレキブルコンバインダスター WTB

    増風フレキブルコンバインダスター

    WTB
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番828-9544材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1535質量(g)740最高使用圧力1MPa2018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • エアーダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    エアーダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0599
  • 極み耐油エアーホース WTB

    極み耐油エアーホース

    WTB
    58,980税込64,878
    1巻
    当日出荷
    整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
    全長(m)100特性耐油イエロー使用流体空気材質エラストマー樹脂最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力1.5MPa流体温度(℃)-5~60
  • 連続塗装用圧送タンク WTB

    連続塗装用圧送タンク

    WTB
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
    用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
  • 糸巻きコイルホース WTB

    糸巻きコイルホース

    WTB
    5,985税込6,584
    1本
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    用途一般生産工場内径×外径(Φmm)(コイルホース)5×8最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース取付口両端G1/4めねじ付
  • ツインロングタイプダスターガン WTB

    ツインロングタイプダスターガン

    WTB
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場エアー接続口G1/4ノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8トラスコ品番827-5625材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1210質量(g)765最高使用圧力1MPaノズル形状特殊
  • 軽量マグダスター耐油ホースセット WTB

    軽量マグダスター耐油ホースセット

    WTB
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    特性耐油
  • マグカプラー付耐油ソフトホース WTB

    マグカプラー付耐油ソフトホース

    WTB
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    特性耐油材質エラストマー、アルミマグネシウム
  • タイヤゲージ WTB

    タイヤゲージ

    WTB
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一台で測定・充気・排気ができます。
    用途乗用車・トラクター用測定範囲(kPa)350最小目盛(kPa)20材質真鍮
  • 電動エアースプレーガン WTB

    電動エアースプレーガン

    WTB(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
    用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0