カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • エアーダスター(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
    • 引き金式エアーダスターガン(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • WTB
  • モノタロウ(23)
  • エレコム(9)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • SK11(41)
  • ナカバヤシ(10)
  • ミライセル(2)
  • サンワサプライ(7)
  • TRUSCO(67)
  • 千代田通商(23)
  • サンワダイレクト(11)
  • イワタニ(1)
  • エスコ(118)
  • 近畿製作所(98)
  • CEJN(セイン)(35)
  • ジョプラックス(25)
  • ベッセル(23)
  • 栗田製作所(22)
  • GREAT TOOL(21)
  • パオック(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ダスタ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇形エアーダスターガン WTB扇形エアーダスターガンWTB
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。
トラスコ品番520-9593材質ポリアセタール(POM)厚さ(mm)10全長(mm)145使用空気圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)100取付口G1/4
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTBエアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプWTB
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター 極細ノズルタイプ WTBエアダスター 極細ノズルタイプWTB
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプWTB
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTBエアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプWTB
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ WTBエアダスター プロテクトノズルタイプWTB
2,098税込2,308
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプWTB
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) WTBエアダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター(プラグタイプ) WTBエアダスター(プラグタイプ)WTB
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTBヘリックスダスターガン(プラグタイプ)WTB
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTBヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)WTB
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28ノズル取付口G1/8材質/仕上アルミダイカスト適合本体3エアー取付口G1/4全長(mm)140最高使用圧力(MPa)1エアホース仕様上下両用可能
高圧エアーダスターガン WTB高圧エアーダスターガンWTB
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
フロアーダスターガン WTBフロアーダスターガンWTB
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
エアー取付口G1/4空気消費量(m3/min)1390ノズル長(mm)1200ノズル取付口G1/8トラスコ品番115-1555材質POM厚さ(mm)1全長(mm)1366質量(g)600排気口G1/4
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズルWTB
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプWTB
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズルWTB
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース WTB軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホースWTB
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質エラストマー、アルミマグネシウム肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1外径(mm)10内径(mm)6.5
エアーダスターガン WTBエアーダスターガンWTB
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
増風フレキブルコンバインダスター WTB増風フレキブルコンバインダスターWTB
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番828-9544材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1535質量(g)740最高使用圧力1MPa2018年トラスコ掲載ページ5 0600
ブラシエアーダスターガン WTBブラシエアーダスターガンWTB(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
用途一般生産工場、自動車整備工場に。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8最高使用圧力1MPa
エアーダスターガン(プラグタイプ) WTBエアーダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアーダスターガン(ニップルタイプ) WTBエアーダスターガン(ニップルタイプ)WTB
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0599
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB糸巻きコイルホースエアーダスターガンセットWTB
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
ロングタイプダスターガン WTBロングタイプダスターガンWTB
19,980税込21,978
1個
当日出荷
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場エアー取付口G1/4ノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル形状特殊
ツインロングタイプダスターガン WTBツインロングタイプダスターガンWTB
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場エアー接続口G1/4ノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8トラスコ品番827-5625材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1210質量(g)765最高使用圧力1MPaノズル形状特殊
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
2,098税込2,308
1丁
当日出荷から翌日出荷
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
マグツインダスターガン WTBマグツインダスターガンWTB
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3.5仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1
マグスキマダスターガン WTBマグスキマダスターガンWTB
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1
ブラックプラダスターガン WTBブラックプラダスターガンWTB
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
コイルエアーダスターガンセット WTBコイルエアーダスターガンセットWTB
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
1,898税込2,088
1丁
予約販売
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1
増風量タイプエアダスターガン WTB増風量タイプエアダスターガンWTB
439税込483
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら