メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。
空気使用量(L/min)275
パターン開き(mm)265
仕様重力式
材質アルミ鍛造
質量(g)450
所要圧縮機(kw)2.2
取付口G1/4
2018年トラスコ掲載ページ7 0102
塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。
用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。
トラスコ品番195-3554
材質アルミ鍛造
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)260
所要圧縮機(kw)2.2
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.3
エアー取付口G1/4
カップ取付口G1/4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般
仕様吸上式
材質マグネシウム合金
質量(g)312
所要圧縮機(kw)0.75
カップ容量(L)0.9
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場
仕様吸上式
トラスコ品番759-3091
材質PP
質量(kg)1.2
消費電力(W)450
パターン開き(mm)150
動力源AC100V
タンク容量(mL)800
ノズル径(Φmm)2.0
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般
仕様重力式
材質マグネシウム合金
質量(g)310
所要圧縮機(kw)0.75
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般
ノズル口径(Φmm)5.5
空気使用量(L/min)170
パターン開き(mm)80
仕様吸上式
トラスコ品番827-5636
材質マグネシウム合金
質量(g)50
所要圧縮機(kw)0.75
カップ容量(L)0.9
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様エアー流量調節内蔵型
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
用途一般生産工場、自動車整備工場に。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)特殊
ノズル取付部G1/8
最高使用圧力1MPa
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)2.5
ノズル外径(Φmm)2.5
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
ノズル外径(Φmm)5
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0600
こんなお得な商品も!

エアダスター ミニ 流量調整付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番363-3357
材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄
全長(mm)90
質量(g)49
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
カプラータイプ常圧用
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー取付口1/4高圧専用プラグ
トラスコ品番363-3349
全長(mm)100
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
ホース取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1.2
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0599
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
トラスコ品番127-5275
適合本体2
全長(mm)108
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)1
アズワン品番64-8494-91
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3655
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3652
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)95
ノズル口径(Φmm)1
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3656
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。
トラスコ品番520-9593
材質ポリアセタール(POM)
厚さ(mm)10
全長(mm)145
使用空気圧力(MPa)0.8
ノズル長(mm)100
取付口G1/4
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。
トラスコ品番207-2154
全長(mm)108
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力1.2Mpa
材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
ホース取付口G1/4
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3681
全長(mm)1085
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9400
質量(g)54
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9388
質量(g)26
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9370
質量(g)15
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9396
質量(g)34
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。
圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般
トラスコ品番827-5637
材質アルミ
質量(kg)1.3
容量(L)2
取付ねじG1/4
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ