56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場に エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)21 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 仕様引金落下防止ピン付 トラスコ品番468-7698 材質アルミダイカスト 全長(mm)108 質量(g)207 最高使用圧力(MPa)1
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

用途一般生産工場、食品工場に エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 材質アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 仕様エアー流量調節内蔵型 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ5 0607
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。 材質/仕上アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル外径(Φmm)2.5 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
用途一般生産工場、自動車整備工場に。 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)特殊 ノズル取付部G1/8 最高使用圧力1MPa
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。 材質/仕上アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 使用空気圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 ノズル外径(Φmm)5 エアホース仕様上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型 材質アルミダイカスト、真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 0600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番363-3357 材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄 全長(mm)90 質量(g)49 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ カプラータイプ常圧用 ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー取付口1/4高圧専用プラグ トラスコ品番363-3349 全長(mm)100 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型 材質アルミダイカスト、真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 0599
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に ホース取付口G1/4 ノズル長(mm)21 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 材質ポリウレタン、アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。 トラスコ品番127-5275 適合本体2 全長(mm)108 材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)207 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)21 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)1 アズワン品番64-8494-91 エアホース仕様上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3652 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)95 ノズル口径(Φmm)1 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6758 全長(mm)675 質量(g)166 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6723 全長(mm)255 質量(g)127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6731 全長(mm)355 質量(g)138 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6740 全長(mm)455 質量(g)146 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3655 全長(mm)115 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3679 全長(mm)1085 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。
トラスコ品番520-9593 材質ポリアセタール(POM) 厚さ(mm)10 全長(mm)145 使用空気圧力(MPa)0.8 ノズル長(mm)100 取付口G1/4
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3656 全長(mm)115 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。 トラスコ品番207-2154 全長(mm)108 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力1.2Mpa 材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 ホース取付口G1/4
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3681 全長(mm)1085 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-3331 全長(mm)190 質量(g)121 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン 材質POM 最高使用圧力(MPa)1
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)1000 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番827-5624 材質アルミダイカスト、真鍮 全長(mm)1195 質量(g)720 最高使用圧力1MPa ノズル形状特殊
1個
19,980 税込21,978
当日出荷