「エアーダスターガンミニ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番363-3357 材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄 全長(mm)90 質量(g)49 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ カプラータイプ常圧用 ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー取付口1/4高圧専用プラグ トラスコ品番363-3349 全長(mm)100 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷