カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
絞り込み
ブランド
  • WTB
  • モノタロウ(17)
  • TRUSCO(72)
  • 近畿製作所(62)
  • SK11(57)
  • エスコ(39)
  • 扶桑精機(36)
  • ジョプラックス(30)
  • 虹技(28)
  • AIR MASTER(24)
  • CEJN(セイン)(23)
  • BeHAUS(18)
  • 栗田製作所(16)
  • SMC(15)
  • サンワダイレクト(13)
  • ダイセン(12)
  • GREAT TOOL(11)
  • エレコム(10)
  • オオサワ&カンパニー(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーダスタースプレー」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTBエアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプWTB
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター 極細ノズルタイプ WTBエアダスター 極細ノズルタイプWTB
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプWTB
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTBエアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプWTB
11,980税込13,178
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ WTBエアダスター プロテクトノズルタイプWTB
2,098税込2,308
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプWTB
10,980税込12,078
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) WTBエアダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター(プラグタイプ) WTBエアダスター(プラグタイプ)WTB
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズルWTB
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプWTB
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズルWTB
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
エアーダスターガン(プラグタイプ) WTBエアーダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアーダスターガン(ニップルタイプ) WTBエアーダスターガン(ニップルタイプ)WTB
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0599
ネオパイプホルダー WTBネオパイプホルダーWTB
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
ツインホルダー WTBツインホルダーWTB
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
各種ノズルを2つ取付で効率アップが計れます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にトラスコ品番758-8062材質アルミマグネシウム質量(g)28最高使用圧力(MPa)1ノズル取付口G1/8
増風量タイプエアダスターガン WTB増風量タイプエアダスターガンWTB
439税込483
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8
マグダスターホースセット WTBマグダスターホースセットWTB
8,998税込9,898
1本
当日出荷
エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5仕様プラグ付材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8コイル部(mm)内径5×外径8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6758全長(mm)675質量(g)166最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6740全長(mm)455質量(g)146最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6731全長(mm)355質量(g)138最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
高圧ミニエアーダスターガン WTB高圧ミニエアーダスターガンWTB(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0エアー取付口1/4高圧専用プラグトラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル取付部G1/8
軽量ミニエアーダスターガン WTB軽量ミニエアーダスターガンWTB
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口1/4プラグトラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグカプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8
軽量ノズル500mm WTB軽量ノズル500mmWTB
5,298税込5,828
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9400質量(g)54
軽量ノズル300mm WTB軽量ノズル300mmWTB
3,598税込3,958
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9396質量(g)34
軽量ノズル200mm WTB軽量ノズル200mmWTB
3,198税込3,518
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9388質量(g)26
軽量ノズル100mm WTB軽量ノズル100mmWTB
2,798税込3,078
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9370質量(g)15
軽量ダスター WTB軽量ダスターWTB(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番363-3331全長(mm)190質量(g)121使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら