2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。 適合本体3 全長(mm)140 材質/仕上アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)28 エアホース仕様上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)28 ノズル取付口G1/8 材質/仕上アルミダイカスト 適合本体3 エアー取付口G1/4 全長(mm)140 最高使用圧力(MPa)1 エアホース仕様上下両用可能
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)