衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。
トラスコ品番207-2154
全長(mm)108
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3652
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)95
ノズル口径(Φmm)1
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3656
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3655
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3679
全長(mm)1085
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9396
質量(g)34
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9400
質量(g)54
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9388
質量(g)26
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9370
質量(g)15
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3681
全長(mm)1085
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
トラスコ品番127-5275
適合本体2
全長(mm)108
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)1
アズワン品番64-8494-91
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。
Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。
本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。
Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場に
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
仕様引金落下防止ピン付
トラスコ品番468-7698
材質アルミダイカスト
全長(mm)108
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。
作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)1000
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番827-5624
材質アルミダイカスト、真鍮
全長(mm)1195
質量(g)720
最高使用圧力1MPa
ノズル形状特殊
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)特殊
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付
トラスコ品番828-9544
材質アルミダイカスト、真鍮
全長(mm)1535
質量(g)740
最高使用圧力1MPa
2018年トラスコ掲載ページ5 0600
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様エアー流量調節内蔵型
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。
作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場
エアー接続口G1/4
ノズル長(mm)1000
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番827-5625
材質アルミダイカスト、真鍮
全長(mm)1210
質量(g)765
最高使用圧力1MPa
ノズル形状特殊
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
関連キーワード