衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
ノズル外径(Φmm)5
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0600
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。
Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。
本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。
Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場に
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
仕様引金落下防止ピン付
トラスコ品番468-7698
材質アルミダイカスト
全長(mm)108
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
用途一般生産工場、自動車整備工場に。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)特殊
ノズル取付部G1/8
最高使用圧力1MPa
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3681
全長(mm)1085
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3679
全長(mm)1085
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
関連キーワード