198件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106 質量(kg)0.71 材質(本体)合成ゴム
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7076 質量(kg)0.41 材質(本体)合成ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6894 質量(kg)4.6 材質(本体)合成ゴム
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6886 質量(kg)1 材質(本体)合成ゴム
1個
10,980 税込12,078
欠品中

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3232 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6673 質量(kg)10.1 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0815(8×15)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10m トラスコ品番475-3097 質量(kg)8.7 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

カンツールバリュー・ラム
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。 両手でらくらく圧搾できます。
付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホース トラスコ品番523-7491 幅(mm)180 質量(kg)4.2 高さ(mm)650 奥行(mm)180
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2506 質量(g)90 ヘッド径(Φmm)28 適合ワイヤ径(Φmm)10、12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T トラスコ品番523-6291 長さ(mm)178 質量(kg)1 材質(本体)天然ゴム 径(Φmm)112 呼び径(mm)150 管径(Φmm)114~159 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09 最大許容背圧水頭(m)9
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3216 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.2 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7301 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)4 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2509 質量(g)120 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)75
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。
トラスコ品番809-2513 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カッター刃1枚仕様 トラスコ品番809-2507 質量(g)20 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 刃外径(mm)23
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。 トラスコ品番333-9068 質量(kg)9 圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
199,800 税込219,780
翌日出荷

ロッドの前後・回転に使用します。
用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。 材質特殊鋼
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692 ケーブル長(m)2 ヘッド径(Φmm)25 ヘッド長(mm)55 ケーブル径(Φmm)13
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 トラスコ品番152-2525 幅(mm)370 寸法(mm)W790×L370×H960 全長(mm)800 質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30 高さ(mm)1000 電源(V)AC100 ケーブル長(m)100 適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
4,698,000 税込5,167,800
90日以内出荷

押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831 幅(mm)430 高さ(mm)511 奥行(mm)260 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)50~800 ヘッド径(Φmm)カメラ:30 解像度カメラ:30万画素 ケーブル径(Φmm)8.8 モニターサイズ7インチ
1式
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。 付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ トラスコ品番809-2488 材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス 幅(mm)120 全長(mm)160 質量(kg)ノズル:7.7 高さ(mm)70 電源リチウムイオンバッテリー 本体質量(kg)1.3 適合管径(Φmm)200~600
1セット
1,898,000 税込2,087,800
29日以内出荷

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド トラスコ品番152-2527 幅(mm)370 寸法(mm)Φ41×228 全長(mm)520 質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15 高さ(mm)690 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)50~200(管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
2,298,000 税込2,527,800
90日以内出荷

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用) トラスコ品番152-2530 幅(mm)370 寸法(mm)W530 X L365 X H690 全長(mm)520 質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15 高さ(mm)690 電源(V)AC100(オプションでバッテリー) ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
4,598,000 税込5,057,800
90日以内出荷

100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832 幅(mm)430 高さ(mm)511 奥行(mm)260 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)50~800 ヘッド径(Φmm)カメラ:30 解像度カメラ:30万画素 ケーブル径(Φmm)8 モニターサイズ7インチ
1式
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッド トラスコ品番152-2522 幅(mm)370 寸法(mm)W530 X L365 X H690 全長(mm)520 質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15 高さ(mm)690 電源(V)AC100(オプションでバッテリー) ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)150~400(管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
3,998,000 税込4,397,800
90日以内出荷

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用) トラスコ品番152-2532 幅(mm)370 寸法(mm)W790×L370×H960 全長(mm)800 質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30 高さ(mm)1000 電源(V)AC100 ケーブル長(m)100 適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
4,998,000 税込5,497,800
90日以内出荷

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド トラスコ品番152-2531 幅(mm)370 全長(mm)800 質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30 高さ(mm)1000 電源(V)AC100 ケーブル長(m)100 適合管径(Φmm)50~200(管内状況による) 寸法(Φ×mm)41×228 機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
2,698,000 税込2,967,800
90日以内出荷

挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
1式
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートカッターを構成するやすり型パネル部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2646 適合管径(Φmm)50~100
1式
12,980 税込14,278
翌々日出荷

カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
1式
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,998,000 税込3,297,800
90日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

小径管のモルタル除去に最適です。
トラスコ品番166-9572 幅(mm)16 奥行(mm)23 ヘッド径(Φmm)23
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。 トラスコ品番147-2669 材質スチール 適合管径(Φmm)50
1式
139,800 税込153,780
翌々日出荷

用途サイドグライディングパネルを装着するための核部品。 トラスコ品番147-5869 適合機種マッドサイクロン2号用
1式
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。 トラスコ品番147-5860 適合機種マッドサイクロン2号用
1式
24,980 税込27,478
4日以内出荷

スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。 材質ステンレス、カーバイド
1式
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。 材質ステンレス、カーバイド
1式
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷