100件中 81100
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水管掃除機用交換ケーブル シングルサイズ・ロングテストボール カンツール

    排水管掃除機用交換ケーブル シングルサイズ・ロングテストボール

    カンツール
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    材質本体:天然ゴム
  • 排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール

    排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材

    カンツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
    トラスコ品番537-0524
  • 排水管掃除機用部品 パラフィンオイル カンツール

    排水管掃除機用部品 パラフィンオイル

    カンツール
    4,298税込4,728
    1式
    翌々日出荷
    マッドサイクロンメンテナンス用オイルです。
    用途ワイヤー潤滑油。トラスコ品番147-2653容量(mL)500
  • 排水管掃除機用部品 ハブΦ20×50 2ウェッジ(マッドサイクロン1号用) カンツール

    排水管掃除機用部品 ハブΦ20×50 2ウェッジ(マッドサイクロン1号用)

    カンツール
    22,980税込25,278
    1式
    翌々日出荷
    スマートカッターを構成する中軸部品です。
    用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。トラスコ品番147-2655適合管径(Φmm)50~100
  • 排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用) カンツール

    排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用)

    カンツール
    23,980税込26,378
    1式
    翌々日出荷
    シャフト延長ツールです。
    用途ヘッド装着用ワイヤー部品。トラスコ品番147-2663寸法(mm×cm)シャフト:8×50
  • 排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター

    カンツール
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
    トラスコ品番410-8726ヘッド径(Φmm)54適合ワイヤ径(Φmm)1012
  • 排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)

    カンツール
    55,980税込61,578
    1式
    4日以内出荷
    挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。
    用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。適合機種マッドサイクロン2号用材質ステンレス、炭素鋼
  • 排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
    トラスコ品番410-8714適合ワイヤ径(Φmm)12
  • 排水管掃除機用部品 ハブキャップ20mm(マッドサイクロン1号用) カンツール

    排水管掃除機用部品 ハブキャップ20mm(マッドサイクロン1号用)

    カンツール
    3,398税込3,738
    1式
    翌々日出荷
    スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。
    用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。トラスコ品番147-2656
  • 排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール

    排水管掃除機 マッドサイクロンMINI

    カンツール
    1,198,000税込1,317,800
    1式
    3日以内出荷
    マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
    用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
  • 排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール

    排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW

    カンツール
    499,800税込549,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    電動型の大型清掃器です。
  • 排水管掃除機 フレキシロッダー カンツール

    排水管掃除機 フレキシロッダー

    カンツール
    249,800税込274,780
    1台ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
    材質本体:鉄外形寸法(mm)W520×L590×H580
  • マッドサイクロンMINI カンツール

    マッドサイクロンMINI

    カンツール
    1,698,000税込1,867,800
    1式
    8日以内出荷
    高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
    用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔にトラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
  • シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き カンツール

    シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き

    カンツール
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
    セット内容エアホースHT-10-T
  • バリュースコープ3 カンツール

    バリュースコープ3

    カンツール
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    SDカードに動画、静止画を記録できます。 丈夫なサファイアレンズカバーです。 取り外し可能なケーブルリールです。 モニターに距離を表示します。 カラーCCD、モニターです。
    トラスコ品番161-5903セット内容SDカード、スキッド:40mm、80mm用質量(kg)10電源コード(m)1
  • バリューオート2 カンツール

    バリューオート2

    カンツール
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。
    仕様フットスイッチ付トラスコ品番475-3321幅(mm)240質量(kg)4.7高さ(mm)500奥行(mm)400電源(V)AC100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])550電源コード(m)1.9パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
  • ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
  • クロス・ブレード・カッター径100mm(12mmワイヤー専用) カンツール

    クロス・ブレード・カッター径100mm(12mmワイヤー専用)

    カンツール
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カッター2枚刃でグリスカッターの強化型です。
    トラスコ品番809-2510質量(g)140
  • グリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2512質量(g)100適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
  • グリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2511質量(g)90適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57