21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7327 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)7.8 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7301 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)4 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7319 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.9 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去 トラスコ品番475-3143 セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm)) 幅(mm)145 質量(kg)6 高さ(mm)535 奥行(mm)105 パイプ径(Φmm)25~100 動力手動 使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に トラスコ品番147-2657 セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ 質量(kg)32 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17 清掃能力距離(m)17
1式
1,388,000 税込1,526,800
7日以内出荷

マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。 トラスコ品番147-2668 回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900 電源単相100V・12A 本体寸法(mm)736×500×406 安全装置ブレーカ・非常停止機能 適合管径(Φmm)50~100 その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム 寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
939,800 税込1,033,780
翌々日出荷

手動タイプの清掃器です。 脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。
トラスコ品番523-6720 セット内容本体・ワイヤー3本・ヘッド8個・ヘッド取替工具・工具箱 質量(kg)25.7 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)SW0815(8×15)SW1020(10×20)
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 持ち運びに便利なショートロッドのセットです。 乗用車に乗せて運搬ができます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番523-7262 セット内容Bロッド・ショート1.0m(PB-1S)×10本、Bコーク・スクリュー・ショートΦ100mm用(PB-3S)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10S)×1本、工具箱 材質鋼線 質量(kg)7.8
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6703 質量(kg)11.9 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1015(10×15)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6690 質量(kg)10 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1010(10×10)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6819 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16.4 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6801 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.5 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2495 材質鋼線 質量(kg)0.55 長さ(m)1 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)93
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。 取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番523-7114 セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋 材質鋼線 質量(kg)17.5
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2502 セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱 材質鋼線 質量(kg)7
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6827 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)18.3 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×20
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6711 質量(kg)13.8 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2501 材質鋼線 質量(kg)0.95 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)84
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2494 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)93
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,998,000 税込3,297,800
90日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,098,000 税込2,307,800
90日以内出荷