ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。
付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ
トラスコ品番809-2488
材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス
幅(mm)120
全長(mm)160
質量(kg)ノズル:7.7
高さ(mm)70
電源リチウムイオンバッテリー
本体質量(kg)1.3
適合管径(Φmm)200~600
1セット
¥1,898,000
税込¥2,087,800
29日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド
トラスコ品番152-2527
幅(mm)370
寸法(mm)Φ41×228
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥2,298,000
税込¥2,527,800
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)
トラスコ品番152-2532
幅(mm)370
寸法(mm)W790×L370×H960
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,998,000
税込¥5,497,800
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)
トラスコ品番152-2530
幅(mm)370
寸法(mm)W530 X L365 X H690
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
電源(V)AC100(オプションでバッテリー)
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,598,000
税込¥5,057,800
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド
トラスコ品番152-2531
幅(mm)370
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)
寸法(Φ×mm)41×228
機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥2,698,000
税込¥2,967,800
90日以内出荷
首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
トラスコ品番152-2525
幅(mm)370
寸法(mm)W790×L370×H960
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,698,000
税込¥5,167,800
90日以内出荷
首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッド
トラスコ品番152-2522
幅(mm)370
寸法(mm)W530 X L365 X H690
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
電源(V)AC100(オプションでバッテリー)
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥3,998,000
税込¥4,397,800
90日以内出荷
ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。
幅(mm)85
高さ(mm)160
径(Φmm)カメラヘッド:5.5
奥行(mm)35
電源単三電池4本
ケーブル長(m)1
解像度カメラ:92万画素
ケーブル径(Φmm)5
挿入部有効長(m)0.9
モニターサイズ3インチ
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692
ケーブル長(m)2
ヘッド径(Φmm)25
ヘッド長(mm)55
ケーブル径(Φmm)13
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード