138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番475-3291 質量(kg)1.2 ワイヤー径(Φmm)8 本体質量(kg)1.2 ワイヤー長さ(m)7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様ラバー3種付属 トラスコ品番855-4984 セット内容先端アタッチメント3種 材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム 質量(kg)3.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2505 材質 質量(g)40 ヘッド径(Φmm)23 適合ワイヤ径(Φmm)8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) トラスコ品番809-2514 質量(g)20 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 刃外径(mm)34
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2504 材質 質量(g)25 ヘッド径(Φmm)15 適合ワイヤ径(Φmm)6、8
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に 仕様ピン抜き付 トラスコ品番523-7351 幅(mm)90 質量(kg)2.5 高さ(mm)55 奥行(mm)50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3224 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.5 長さ(m)20 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。 パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50 寸法幅200×奥行200×高さ330mm 動力手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール 幅(mm)285 奥行(mm)480 動力手動 清掃能力距離(m)最大10
1台ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6681 質量(kg)11.5 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0820(8×20)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3208 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1.4 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7327 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)7.8 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7319 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.9 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2511 質量(g)90 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)57
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2517 材質 全長(mm)48.2 質量(g)20 パイプ径(Φmm)25~65 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 ブラシ径(Φmm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2506 質量(g)90 ヘッド径(Φmm)28 適合ワイヤ径(Φmm)10、12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3216 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.2 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2509 質量(g)120 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)75
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カッター刃1枚仕様 トラスコ品番809-2507 質量(g)20 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 刃外径(mm)23
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2500 材質 質量(kg)0.3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7360 質量(g)15 ヘッド径(Φmm)23 適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3135 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)13.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

カンツールバリュー・ラム
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。 両手でらくらく圧搾できます。
付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホース トラスコ品番523-7491 幅(mm)180 質量(kg)4.2 高さ(mm)650 奥行(mm)180
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 材質 適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6771 質量(kg)10.5 材質(本体) 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])0~220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6819 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16.4 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6801 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.5 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3127 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.7 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7416 材質鋼線 質量(kg)4.1 清掃管径(mm)38~65
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2518 材質 全長(mm)84.2 質量(g)60 パイプ径(Φmm)65~150 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 ブラシ径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3259 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.8 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)10
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6703 質量(kg)11.9 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1015(10×15)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6690 質量(kg)10 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1010(10×10)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7343 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)21.5 長さ(m)30 ワイヤー径(Φmm)12 パイプ径(Φmm)75~150 使用範囲(m)30
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2489 材質鋼線 質量(kg)0.65 長さ(m)1.8 ロッド径(Φmm)6.4
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

管内の障害物を取り出します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2493 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)85
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2498 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2490 材質鋼線 質量(kg)0.5 長さ(m)1 ロッド径(Φmm)6.4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷